Referenties
SKF:SI 35 TXE-2LS
Rubix:03083608
Fabrikant:185457
EAN:7316572057087


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 84 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
Productdetails : SKF SI 35 TXE-2LS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en een drievoudige heavy-duty slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SAA-serie).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 49x84x84 mm |
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Diameter kop | 84 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m 36x3 |
| Dyn. belasting | 224 N |
| Lengte | 174 mm |
| Buitendiameter | 84 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,81 excl. BTW
/ stuk
€ 347,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen