INA GIKR 25 PB STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIKR25-PB
Rubix:03160610
Fabrikant:0066350590000
EAN:4012802526172
INA GIKR 25 PB STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Diameter kop60 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 25 PB STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type F. GIKL: linkse schroefdraad, GIKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, DIN ISO 12240-4. dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)124x60x25 mm
Gewicht verpakking760 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop60 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pb
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 183,36 excl. BTW
/ stuk
€ 221,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen