INA GIR 17 DO/2RS STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIR17-DO-2RS
Rubix:03160439
Fabrikant:0066354310000
EAN:4012802526783
INA GIR 17 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 17 DO/2RS STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/staal. Rechtse schroefdraad. Kan worden onderhouden. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-4 serie E type F.
Kogelkop met binnendraad, rechtsdraad, onderhoudsplichtig, glijpaar: staal/staal, DIN ISO 12240-4, maatreeks E, bouwvorm F, afgedicht

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-do-2rs
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
66,40 excl. BTW
/ stuk
80,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden