Referenties
INA:GIKSL20-PS
Rubix:03160739
Fabrikant:0598998240000
EAN:4012802545647


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | corrosiebestendige stangkop met ptfe-film als glijlaag |
Productdetails : INA GIKSL 20 PS STANGKOP FEMALE RVS
Staafeinden GIKSL..-PS, met interne draad, gemaakt van speciaal staal, onderhoudsvrij, aan DIN ISO 12 240-4, linker draad
Corrosiebestendige stangkop, met binnendraad, linkse schroefdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie K, type F, open uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 51 mm |
| Materiaal | corrosiebestendige stangkop met ptfe-film als glijlaag |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | giksl..-ps |
| Binnendraad | m20x1,5 |
| Type | type f |
| Gewicht | 0,38 kg |
| Dyn. belasting | 68000 N |
| Hoek | 15 ° |
| Dikte | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 37 mm |
| Verbinding | left-hand internal thread (female thread) |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 111,5 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,02 excl. BTW
/ stuk
€ 323,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen