INA GIKR 25 PW STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKR25-PW
Rubix:03160612
Fabrikant:0066308550000
EAN:4012802523324
INA GIKR 25 PW STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop60 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 25 PW STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)124x60x25 mm
Gewicht verpakking730 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop60 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pw
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
171,66 excl. BTW
/ stuk
207,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen