INA GIKL 5 PW/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKL5-PW-A
Rubix:03160814
Fabrikant:0066349230000
EAN:4012802525939
INA GIKL 5 PW/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Diameter kop18 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKL 5 PW/A STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16 g
Binnendiameter5 mm
Diameter kop18 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikl..-pw
Buitendiameter13 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,78 excl. BTW
/ stuk
72,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen