INA GIKR 6 PW/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIKR6-PW-A
Rubix:03160622
Fabrikant:0066350910000
EAN:4012802526202
INA GIKR 6 PW/A STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 6 PW/A STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)40x20x6 mm
Gewicht verpakking27 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pw
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 29,22 excl. BTW
/ stuk
€ 35,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden