INA GIR 30 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIR30-UK
Rubix:03160674
Fabrikant:0065514670000
EAN:4012802521887
INA GIR 30 UK STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 30 UK STANGKOP FEMALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, niet aan de rechterkant.
Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design, right hand thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,5x73x30 mm
Gewicht verpakking930 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-uk
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 166,97 excl. BTW
/ stuk
€ 202,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen