INA GAR 30 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR30-DO
Rubix:03160450
Fabrikant:0066307070000
EAN:4012802522983
INA GAR 30 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 30 DO STANGKOP MALE


Combinatie staal/staal. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. Niet rechtsom.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, open

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,5x73x30 mm
Gewicht verpakking932 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do
Lengte146,5 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,16 excl. BTW
/ stuk
151,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen