Referenties
INA:GIL25-DO-2RS
Rubix:03160750
Fabrikant:0066400790000
EAN:4012802528008

Productdetails : INA GIL 25 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-do-2rs |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 122,96 excl. BTW
/ stuk
€ 148,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen