Referenties
INA:GIR17-DO
Rubix:03160660
Fabrikant:0066354230000
EAN:4012802526721

Productdetails : INA GIR 17 DO STANGKOP FEMALE
Combinatie staal/staal. Rechtse schroefdraad. Kan worden onderhouden. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-4 serie E type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x46x17 mm |
| Gewicht verpakking | 238 g |
| Binnendiameter | 17 mm |
| Diameter kop | 46 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-do |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,21 excl. BTW
/ stuk
€ 70,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen