INA GAKR 25 PB STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR25-PB
Rubix:03160382
Fabrikant:0066335790000
EAN:4012802524420
INA GAKR 25 PB STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop60 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 25 PB STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)124x60x25 mm
Gewicht verpakking654 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop60 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pb
Lengte124 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,96 excl. BTW
/ stuk
193,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen