Referenties
INA:GIL10-UK
Rubix:03161264
Fabrikant:0066351480000
EAN:4012802526318

Productdetails : INA GIL 10 UK STANGKOP FEMALE
Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp, linkse draad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Diameter kop | 29 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-uk |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,79 excl. BTW
/ stuk
€ 61,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen