SKF SAL 8 C STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAL 8 C
Rubix:03083471
Fabrikant:22338
EAN:7316577003386
SKF SAL 8 C STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 8 C STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons glijoppervlak. Het lager is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht29 g
Binnendiameter8 mm
Diameter kop25 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 8
Dyn. belasting5,85 N
Lengte56 mm
Buitendiameter25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,03 excl. BTW
/ stuk
56,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen