INA GAKL 16 PW STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKL16-PW
Rubix:03160812
Fabrikant:0065516700000
EAN:4012802521955
INA GAKL 16 PW STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 16 PW STANGKOP MALE


Stangeinde GAKL..-PW, buitendraad, onderhoudsvrij

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking227 g
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pw
Lengte87 mm
Buitendiameter32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
77,55 excl. BTW
/ stuk
93,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden