Referenties
SKF:SI 6 C
Rubix:03083616
Fabrikant:23346
EAN:7316577002808

Productdetails : SKF SI 6 C STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een stalen/PTFE sinterbrons contactvlak. Het lager is onderhoudsvrij. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 22 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Binnendraad | m 6 |
| Dyn. belasting | 3,6 N |
| Lengte | 43 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,25 excl. BTW
/ stuk
€ 89,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen