SKF SA 35 ES-2RS STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SA 35 ES-2RS
Rubix:03475691
Fabrikant:22110
EAN:7316577002686
SKF SA 35 ES-2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Diameter kop84 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SA 35 ES-2RS STANGKOP MALE


Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SA(L)A-serie).

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware, constante richtingsbelastingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar om te monteren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1359 g
Binnendiameter35 mm
Diameter kop84 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesa
Binnendraadm 36x3
Dyn. belasting80 N
Lengte174 mm
Buitendiameter84 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
195,44 excl. BTW
/ stuk
236,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen