INA GK 17 DO STANGKOP

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GK17-DO
Rubix:03160708
Fabrikant:0066309870000
EAN:4012802523584
INA GK 17 DO STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GK 17 DO STANGKOP


Hydraulic rod end according to ISO24652 and DIN ISO 12240-4, dimension series E, form S with circular weld end, maintenance required, sliding pair steel/steel, open
Hydraulisch stanguiteinde, met rond lasvlak, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type S, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)58x46x17 mm
Logistiek gewicht170 g
Binnendiameter17 mm
Diameter kop46 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegk..-do
Buitendiameter30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,12 excl. BTW
/ stuk
69,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen