INA GAL 30 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GAL30-DO
Rubix:03161354
Fabrikant:0066307580000
EAN:4012802523096
INA GAL 30 DO STANGKOP MALE

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 30 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht934 g
Binnendiameter30 mm
Diameter kop73 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Lengte146,5 mm
Buitendiameter47 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 150,12 excl. BTW
/ stuk
€ 181,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen