INA GIKR 16 PW STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKR16-PW
Rubix:03160596
Fabrikant:0066308390000
EAN:4012802523331
INA GIKR 16 PW STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 16 PW STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85x42x16 mm
Gewicht verpakking240 g
Binnendiameter16 mm
Diameter kop42 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pw
Buitendiameter32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,91 excl. BTW
/ stuk
102,74 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden