INA GAL 50 UK/2RS/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAL50-UK-2RS-A
Rubix:03161364
Fabrikant:0066466970000
EAN:4012802529227
INA GAL 50 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Diameter kop112 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAL 50 UK/2RS/A STANGKOP MALE


Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3491 g
Binnendiameter50 mm
Diameter kop112 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegal..-uk-2rs
Lengte241 mm
Buitendiameter75 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
605,52 excl. BTW
/ stuk
732,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen