Referenties
INA:GIL20-DO-2RS
Rubix:03160665
Fabrikant:0066352100000
EAN:4012802526387


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 53 mm |
| Materiaal | staal/staal (glijvlak); verzinkt stalen behuizing |
Productdetails : INA GIL 20 DO/2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 53 mm |
| Materiaal | staal/staal (glijvlak); verzinkt stalen behuizing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-do-2rs |
| Binnendraad | m20x1,5 à gauche |
| Dyn. belasting | 29600 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 103,5 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,95 excl. BTW
/ stuk
€ 113,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden