Referenties
DURBAL®:PF 20-00-501
Rubix:0399002953

Productdetails : DURBAL PF 20-00-501 RECHTS STANGKOP
DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Serie | pf |
| Binnendraad | yes |
| Lengte | 102,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,91 excl. BTW
/ stuk
€ 201,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
