Referenties
INA:GAR20-UK
Rubix:03160444
Fabrikant:0066340440000
EAN:4012802525137

Productdetails : INA GAR 20 UK STANGKOP MALE
Combinatie: Hard chroom/PTFE. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. GAR: rechtse schroefdraad, GAL: linkse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Sterke punten
Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.
Toepassingen
Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 104,5x53x20 mm |
| Gewicht verpakking | 327 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 53 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Lengte | 104,5 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,18 excl. BTW
/ stuk
€ 87,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden