INA GAL 10 DO STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GAL10-DO
Rubix:03160421
Fabrikant:0066329200000
EAN:4012802523720
INA GAL 10 DO STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaalstaal/staal (glijdend contactoppervlak)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GAL 10 DO STANGKOP MALE


Stangkop met buitendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type M, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Diameter kop29 mm
Materiaalstaal/staal (glijdend contactoppervlak)
Type lagerspelingcn
Seriegal..-do
Typestangkop die onderhoud vereist (iso 12 240-4, afmetingsserie e, type m)
Gewicht0,054 kg
Dyn. belasting17000 N
Hoek12 °
Dikte9 mm
Verbindingexternal (male) left-hand thread
Normdin iso 12 240-4
Lengte62,5 mm
Buitendiameter19 mm
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,33 excl. BTW
/ stuk
48,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen