Referenties
SKF:SI 70 TXE-2LS
Rubix:03475759
Fabrikant:191282
EAN:7316572124611




Productdetails : SKF SI 70 TXE-2LS STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 349x92x92 mm |
| Logistiek gewicht | 11755 g |
| Binnendiameter | 162 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | si |
| Lengte | 349 mm |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.368,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.656,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
