Referenties
INA:GIL15-DO
Rubix:03160649
Fabrikant:0066400600000
EAN:4012802527971

Productdetails : INA GIL 15 DO STANGKOP FEMALE
Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Diameter kop | 40 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gil..-do |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,63 excl. BTW
/ stuk
€ 78,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen