Referenties
Festo:NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
Rubix:A0717451
Fabrikant:8104288

Technische samenvatting
| Materiaal | pp (polypropyleen); schroefplug: pa (versterkt) |
|---|
Productdetails : FESTO SCHROEFKOPPELING NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10
NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10 SCHROEFKOPPELIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pp (polypropyleen); schroefplug: pa (versterkt) |
| Diameter buis | 1,2 mm |
| Type koppeling | recht / tubing mount via ingelaste (barbed) koppeling |
| Maximale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximumtemperatuur | 35 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Verbinding | unf 1/4-28; aansluiting voor slang i.d. 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,12 excl. BTW
/ stuk
€ 8,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen