Referenties
Bürkert:315329
Rubix:A0216988
Fabrikant:315329


Technische samenvatting
| Materiaal | rvs (stainless steel), polyamide, pbt (gf), nbr |
|---|
Productdetails : BURKERT STEKKER TYPE 2518-A-BCS/UC-00-4-N50-00-10
Bürkert stekker Type 2518-A (artikel 315329) voor DIN EN 175301-803 Form A: 3-polig + PE, zonder circuit, IP65/IP67.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | rvs (stainless steel), polyamide, pbt (gf), nbr |
| Diameter buis | 19 mm |
| Type koppeling | stekker type 2518 (form a, din en 175301-803) |
| Verbinding | din en 175301-803 form a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,48 excl. BTW
/ stuk
€ 11,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen