FESTO STEKKER SD-SUB-D-ST25 527522

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SD-SUB-D-ST25
Rubix:05091548
Fabrikant:527522
EAN:4052568084745
FESTO STEKKER SD-SUB-D-ST25 527522

Technische samenvatting

Materiaalpa (behuizing);nbr (afdichtingen); koperlegering, verguld (pin-contacten)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER SD-SUB-D-ST25 527522


stekker SD-SUB-D-ST25 25-polig, voor aansluiting op meerpolige stekkerverdeler MPV-E-E/A-M-12 of CPX-AB-M12-M8-KL. Toegestane kabeldiameter=7 - 12 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Werkspanningsbereik wisselstroom=<= 250 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom=<= 250 V, Toegestane stroombelasting=5 A

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa (behuizing);nbr (afdichtingen); koperlegering, verguld (pin-contacten)
Aangepaste tariefcode84818079
37,83 excl. BTW
/ stuk
45,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen