Referenties
Festo:KDV-PK-4
Rubix:05102980
Fabrikant:208380
EAN:4052568045661

Technische samenvatting
| Materiaal | pom (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKERBUS KDV-PK-4 208380
Stekkerbus KDV-PK-4 voor meervoudige koppeling van kunststofslangen, inw. 2, 3 en 4 mm. Nominale diameter=3,4 mm, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Pneumatische aansluiting=voor slang buitendiameter 6 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,23 g |
| Materiaal | pom (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer) |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden