FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF-8 7563

Multistekkerdoos KDVF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:KDVF-8
Rubix:05102983
Fabrikant:7563
EAN:4052568001582
FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF-8 7563

Technische samenvatting

Materiaalpolyacetaal (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE CONTRASTEKKER KDVF-8 7563


Multi-socket KDVF-8 Voor meervoudige buisverbinder voor kunststofbuis ND 2, 3 en 4 mm. Nominale doorlaat=4 mm, Bedrijfsdruk=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=gecomprimeerde lucht in overeenstemming met ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over bedrijfs- en pilotmedium=Gesmeerd bedrijf mogelijk (daarna vereist voor verder bedrijf), Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht47,7 g
Materiaalpolyacetaal (behuizing); messing (nippel); aluminium (oogmoer)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode39174000
39,97 excl. BTW
/ stuk
48,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen