Referenties
SMC:AXT661-14AN-30
Rubix:05273308
Fabrikant:00008570
EAN:3618035512725

Documenten
Productdetails : SMC STEKKER MET 3M DRAAD AXT661-14AN-30
De Series AN-dempers bieden verschillende uitvoeringen en lage tegendruk in een compact, gemakkelijk te monteren ontwerp. De geluidsreductie is verbeterd tot 30 dB(A) en de behuizing is van UL94-V0-klasse, brandwerend materiaal. Series AN is verkrijgbaar met M-, R- of NPT-draad.
Smc stekker met 3m draad axt661-14an-30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vlamvertragend materiaal (ul94-v0) |
| Type koppeling | plugconnector-assemblage (axt661 series) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Verbinding | for pneumatic valve manifold applications (smc plug connector accessory for valve series) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,65 excl. BTW
/ stuk
€ 5,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen