Referenties
Festo:NPQR-BK-M5
Rubix:A0252367
Fabrikant:8104803
EAN:4052568553432

Productdetails : FESTO SLUITSCHROEF NPQR-BK-M5 8104803
Dop met schroefdraad npqr-bk-m5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | hooggelegeerd roestvrij staal |
| Type koppeling | schroefdop |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Verbinding | filetage mâle m5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,95 excl. BTW
/ stuk
€ 8,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen