Referenties
Spartex:BAGARSV4
Rubix:08913565
Fabrikant:000705.00001.0040.000
EAN:4043952138908

Productdetails : SPARTEX STELRING BZK D705A/916 4X8X5MM
Ringen met 1 wartel ISO 7434/DIN 553 D.4 zacht staal DIN 705
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,45 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 24,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
4 mm
