Referenties
FAG:UCP213-41-J7
Rubix:03128014
Fabrikant:0812169470000
EAN:4047643261302


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65,088 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
Productdetails : FAG UCP 213-41 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5550 g |
| Binnendiameter | 65,088 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 203 mm |
| Ashoogte | 76,2 mm |
| Materiaal | vlokkengrafiet gietijzer |
| Totale breedte lager | 70 mm |
| Buitendiameter | 151 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 25 mm |
| Bouwvorm | twee-bouts lagerblok (lange voet), vergrendeling in de binnenring met stelbout |
| Hoogte | 151 mm |
| Lengte | 265 mm |
| Afdichting | rsr seals on both sides |
| Smering | vooraf gesmeerd met vet; opnieuw te smeren via smeernippel (r1/8) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 5,55 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Breedte | 265 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,77 excl. BTW
/ stuk
€ 359,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen