Referenties
INA:PASEY45-XL
Rubix:03120612
Fabrikant:0009492050000
EAN:4012802802290


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,65 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Documenten
Productdetails : INA PASEY 45 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden PASEY, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met grub schroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,65 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 41,5 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
| Hoogte | 107 mm |
| Lengte | 192 mm |
| Serie | pasey..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 107 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,10 excl. BTW
/ stuk
€ 106,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen