INA PB 20 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PB20-XL
Rubix:03121708
Fabrikant:0008291960000
EAN:4012802792904
INA PB 20 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Ashoogte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PB 20 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen PB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Sterke punten

PB geleverd met lager RAE-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Ashoogte25,4 mm
Materiaallagerhuis van plaatmetaal
Totale breedte lager31,8 mm
Buitendiameter33 mm
Diameter bevestigingsgaten9,5 mm
Hoogte50,1 mm
Lengte98,4 mm
Seriepb..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13600 N
Breedte22,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,33 excl. BTW
/ stuk
48,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen