SKF SY 65 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 65 TF
Rubix:03073822
Fabrikant:27310
EAN:7316577032157
SKF SY 65 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Ashoogte76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 65 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75,4x257x130 mm
Logistiek gewicht4685 g
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten216 mm
Ashoogte76,2 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager68,3 mm
Buitendiameter82,5 mm
Hoogte150 mm
Lengte258 mm
Seriesy
Gewicht4,69 kg
Aantal gaten2
Breedte65 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
183,90 excl. BTW
/ stuk
222,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden