SKF SYK 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SYK 30 TF
Rubix:03476025
Fabrikant:74546
EAN:7316570528237
SKF SYK 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYK 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat in een composiet huis is gemonteerd die licht maar robuust is en uitstekende corrosiebestendigheid heeft. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Bestand tegen hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recycleerbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x159x60 mm
Logistiek gewicht502,6 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten121 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalcomposiet
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter82,5 mm
Diameter bevestigingsgaten14,5 mm
Bouwvormbasis met 2 bouten
Hoogte82,5 mm
Lengte159 mm
Afdichtingcontact seals and flingers on both sides
Smeringvet (geen na-smeeropening / geen vetnippel)
Seriesyk
Gewicht0,49 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte40 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,81 excl. BTW
/ stuk
66,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen