Referenties
FAG:UCPA205-13-J7
Rubix:03128039
Fabrikant:0821723310000
EAN:4054366899040


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,638 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Productdetails : FAG UCPA 205-13 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden UCPA, gietijzeren behuizing, met korte basis, radiale insert lager met grub schroeven in binnenring, RSR afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 870 g |
| Binnendiameter | 20,638 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | vlokgrafiet gietijzer |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 15 mm |
| Bouwvorm | korte voet, getapte voet (vergrendeling met borgschroef) |
| Hoogte | 72 mm |
| Lengte | 84 mm |
| Afdichting | rsr |
| Smering | opnieuw te smeren; smeergat m6 voor vetnippel |
| Serie | ucpa |
| Gewicht | 0,87 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Breedte | 84 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,71 excl. BTW
/ stuk
€ 94,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen