SKF SY 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 30 TF
Rubix:03073811
Fabrikant:27266
EAN:7316577028020
SKF SY 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 30 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x152x60 mm
Logistiek gewicht1092 g
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117,5 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalgrijs gietijzer (en-gjl hb195)
Totale breedte lager38,1 mm
Buitendiameter152 mm
Klemmen22,2 mm
Diameter bevestigingsgaten12 mm
Bouwvormbasis met twee bouten
Hoogte30 mm
Lengte152 mm
Afdichtingcontact seals with flingers (m-seal)
Smeringvet, bijsmeerbaar
Seriesy
Gewicht1,1 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte42,2 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,91 excl. BTW
/ stuk
60,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden