SKF SYF 20 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

SKF Verticale kogellagereenheden SYF

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SYF 20 FM
Rubix:03078503
Fabrikant:27315
EAN:7316570702712
SKF SYF 20 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYF 20 FM KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits met korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Geschikt voor zware ladingen in verschillende richtingen
- Sterk
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,5x65x40 mm
Logistiek gewicht460 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager30,5 mm
Buitendiameter32,4 mm
Diameter bevestigingsgaten8 mm
Hoogte64,5 mm
Lengte65 mm
Seriesyf
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Breedte32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,03 excl. BTW
/ stuk
58,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden