Referenties
INA:RASE60-N-FA101
Rubix:03127788
Fabrikant:0008471780000
EAN:4054372947612


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Productdetails : INA RASE 60 XL/N/FA101 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren behuizing. Zelfinstellend lager met excentrische vergrendelingsring. Waterdicht R. N: gietijzeren lagerhuis met groef voor beschermkappen.
Plummerblokbehuizingen RASE, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met excentrische borgkraag, R-afdichtingen
Sterke punten
De PASE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de PASEY met GAY-NPPB, de RASE met GE-KRRB, de RASE met GYE-KRRB en de TASE met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4890 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 190 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 61,9 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Klemmen | 77,9 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Bouwvorm | basis met 2 bouten |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Afdichting | contact seals |
| Smering | opnieuw te smeren |
| Serie | rase..-xl-n-fa101 |
| Gewicht | 5,86 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52000 N |
| Breedte | 140 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 836,65 excl. BTW
/ stuk
€ 1.012,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen