Referenties
INA:RASE45-XL-FA125
Rubix:03127334
Fabrikant:0035073940000
EAN:4012802822465


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,65 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
Productdetails : INA RASE 45 XL/FA125 KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen RASE..-FA125, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149,65 mm |
| Ashoogte | 54 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 107 mm |
| Buitendiameter | 192 mm |
| Klemmen | 48 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 63 mm |
| Bouwvorm | lagerblok (2-bouten voet) |
| Hoogte | 107 mm |
| Lengte | 192 mm |
| Afdichting | r seals |
| Smering | bijsmeerbaar; smeernippel m6 gemonteerd; initieel vet ga47 |
| Serie | rase..-xl-fa125 |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 107 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,91 excl. BTW
/ stuk
€ 174,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen