INA PASE 25 XL/N/FA125 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PASE25-XL-N-FA125
Rubix:03127126
Fabrikant:0076462320000
EAN:4012802811742
INA PASE 25 XL/N/FA125 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PASE 25 XL/N/FA125 KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen PASE..-FA125, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen, met antikorrosiebescherming.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter37,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Seriepase..-xl-n-fa125
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Breedte36 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,73 excl. BTW
/ stuk
84,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen