Referenties
SKF:SY 50 TF/VA228
Rubix:03475949
Fabrikant:114780
EAN:7316571382395


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
Productdetails : SKF SY 50 TF/VA228 KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en voor met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59,6x203x203 mm |
| Logistiek gewicht | 2740 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Materiaal | staal |
| Totale breedte lager | 54 mm |
| Buitendiameter | 54 mm |
| Klemmen | 5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Bouwvorm | staande lagereinheid (sy) |
| Hoogte | 114 mm |
| Lengte | 203 mm |
| Afdichting | 2f: stahlschutzschild + schleuderscheibe beidseitig (va228) |
| Smering | grafietgebaseerde smering, onderhoudsvrij (va228) |
| Serie | sy |
| Gewicht | 2,65 kg |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35100 N |
| Breedte | 51,6 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 360,25 excl. BTW
/ stuk
€ 435,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen