Referenties
Pferd Tools:KEL 1230/6 INOX
Rubix:23088732
Fabrikant:21125282
EAN:4007220930496





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1230/6 INOX
Frees op conische schacht met afgeronde punt volgens DIN 8032.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,76 excl. BTW
/ stuk
€ 96,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen