NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING ROND 15-1/2 BSP

Straight male adaptor BSPT series 43125

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:431251548
Rubix:A0127095
Fabrikant:431251548
NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING ROND 15-1/2 BSP
Technische samenvatting
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHROEFKOPPELING ROND 15-1/2 BSP


▪ Rugged and durable
▪ Ideal for most industrial applications
▪ Wide range of types and sizes
▪ Thread sizes from 1/8" to 1" BSP
▪ Supplied assembled with tubing sleeves, nuts and appropriate seals
15Mm X 1/2 Str Male Adapt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 115 mm
Aansluiting 21/2' bspt(r)
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,79 excl. BTW
/ stuk
9,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen