Referenties
Honeywell:850FWG/10XL
Rubix:22511930
EAN:3603835709192

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN SUP TRAWLER KING PVC INTLCK 35CM MT
Groene PVC-handschoen. Gewatteerde voering. Ruwe afwerking. EN388: 4121, EN374-3 en EN420.
Sterke punten
De in elkaar grijpende gewatteerde voering verbetert de mechanische prestaties van de handschoen en absorbeert transpiratie voor maximaal comfort. De gepoederde ruwe afwerking levert een sterke verbetering van de grip van de handschoen en helpt bij het vastpakken van voorwerpen in een vette of vochtige omgeving. De goed gevormde vingers van de handschoen bieden superieur comfort en verminderen de inspanning in het geval van langdurig gebruik. De PVC-samenstelling is ontworpen voor verschillende toepassingen en herhaalde hantering in een vette omgeving. De in elkaar grijpende gewatteerde voering versterkt de mechanische prestaties van de handschoen. Geringe resistentie tegen ketonen en aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen. Deze handschoen, gemaakt van hoogwaardig PVC en behorend tot de klasse III PPE, is van uitstekende kwaliteit.
Toepassingen
Hantering in agressieve omgevingen: oliën, vetten, chemicaliën, koolwaterstoffen. Chemische en petrochemische industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 388x158x15,3 mm |
| Gewicht verpakking | 246 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | pvc |
| ESD | nee |
| Kleur | groen |
| Dikte | 1,6 mm |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
